曜日別特売
FST-070 FEP熱収縮チューブ FST 日星電気 33236621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP熱収縮チューブ FST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
収縮前内径(Φmm)7.5以上
内容量1袋(1m×10本)注文コード33236621品番FST-070
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
アズワン品番2-7775-04材質FEP(フッ素樹脂)規格RoHS2(EU)2015/863対応温度(℃)【推奨熱収縮】150収縮前内径(Φmm)7.5以上連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度150収縮後内径(Φmm)6.0以下収縮後肉厚(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする