BAB-15FT-MR アクロボール Tシリーズ パイロット 33236666

アクロボール Tシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)メタルレッド
先端ボール径(mm)0.7
内容量1本注文コード33236666品番BAB-15FT-MR
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。

用途
紙への筆記
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7タイプ細字替芯BRFV-10F-B色(軸)メタルレッド線の太さ細字材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする