曜日別特売
60712 キムテックス 日本製紙クレシア 33237208

60712 キムテックス 日本製紙クレシア 33237208
60712 キムテックス 日本製紙クレシア 33237208
60712 キムテックス 日本製紙クレシア 33237208

キムテックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(50枚×12パック)
内容量1ケース(50枚×12パック)注文コード33237208品番60712
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チリ、ホコリを嫌う作業に。
水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。
強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
タイプタオルタイプ1枚の寸法(mm)355×330材質PP(ポリプロピレン)100%不織布段ボールサイズ(mm)幅523×高240×奥行380融点(℃)約165軟化点(℃)約155RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高熱に近づく恐れのある場合には、キムタオルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03345237
2017-08-21
用途: 製品の最終手仕上げ

手跡、油浮き等のないようにずっと使用しています。
もう少し安いと良いと思います。

対象商品 : 35078005
2015-06-29
用途: 塗装前の脱脂

キムタオルに比べ少し硬く入り組んだ角などは拭き取りにくいですが、キレイなものから汚ものの順でしつこく使えました。少々お高いのと、キムタオルに比べ硬く、入り組んだ角などは拭き取りにくいのが欠点かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする