曜日別特売
61001 キムタオル 日本製紙クレシア 33237217

キムタオル

(98件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚×24束)
内容量1箱(50枚×24束)注文コード33237217品番61001
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ウエスがわりに最適なローコストワイパー。
多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。
製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。
ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。

茶(未ざらし)仕様4枚重ね材質パルプ100%タイプ4つ折り1枚の寸法(mm)380×330区分新品シリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※未ざらし製品。漂白作用のある物質に触れると発熱の恐れが有ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 試料表面を綺麗にするため
林岩石鉱物特殊技術研究所

厚手であり浸透性もよいので、試料表面の水分などが綺麗に拭き取ることができます。
4枚が重なっているので、1枚ずつ剥がして使用することがあります。

2025-04-17
用途: 工作機械(ワイヤー放電加工)の掃除など
ホリ精工

40年ワイヤー放電加工のオペレータをしています。30年前に独立してからは、キムタオルを使っています。勤めていた頃は、布ウエスやダスキンなどを使っていましたが、キムタオルは、価格、使い勝手抜群です。

2024-12-09
用途: 毛羽たちがダメな部品の油汚れ、溶剤ふき取りに
その他業種

機械部品の油汚れ、溶剤ふき取りで毛羽たちがダメなところのふき取り用に使用、繰り返し使用にもある程度耐えられるし毛羽たちも極少で満足、さすがのキムタオル。
毛羽たちOKのところはモノタロウの竹繊維入り紙タオを使用と用途により使い分けています。

対象商品 : 33237217
2024-03-13
用途: 溶接前後の汚れ除去
株式会社ビー・エヌ

毛羽をきらう作業なので繊維くず等が出ないので安心して使えます。

対象商品 : 33237217
2023-11-15
用途: 台ふき、油汚れの掃除

使い捨ても出来るし洗って乾かして何度か使うこともできる

1が参考にしています
対象商品 : 32575794
2023-07-17
用途: 食卓で、おしぼりがわりに使ったり、食品等を包んで携帯

厚みがあって丈夫なのでクッションのように包んで使ったり、テイッシュがわりに食卓で使います。
汚れたら鍋の油を拭き取り等にも活用できて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 32575794
2022-10-20
用途: 化学実験
学校法人東京理科大学教育・研究機関

安定の品質で安心して使えます。波長によっては蛍光が出るので注意。

対象商品 : 33237217
2022-10-07
用途: 機械の清掃等
製造業

他社よりも安い上、カテゴリ特価の日に10%OFFで購入出来たので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする