コンドーテック
3色介錯ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
33237269
品番
053141205C3
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途
吊り荷作業時の介錯ロープとして
材質
ロープ:ポリエステル フック:スチール
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
フック全長(mm)
218
フック径(mm)
50