9×12 プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワン 33237294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番7-288-08
内容量1個注文コード33237294品番9×12
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880
アズワン品番7-288-08長さ(mm)栓管:130(±2)全長(mm)270(±3)内径×外径(Φmm)9×12材質(コック)PTFE(四フッ化エチレン)プラグ14.5TS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237276
2022-07-12
用途: 溶液の流通
教育・研究機関

テフロン栓とガラスのすり合わせ部分が合っていなかった.ガラス側の内側にへこみがついてしまっていて,栓を閉じても流通してしまっていた.12個買って,3個がこの状態.恐らくガラスの接合技術が幼稚であるためと思われる.検品をしっかりしてほしい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする