曜日別特売
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409

GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409
GA-FF031 ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 33237409

ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付)GA-FF031

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色マットブラック/シルバー
内容量1個注文コード33237409品番GA-FF031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。

用途
シャワーホースの取付用
色
マットブラック/シルバー
付属品
アダプター6個
材質
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
アズワン品番
64-5149-57
使用温度
1~60℃

商品説明動画

シャワーホースの交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237409
2025-01-09
用途: ホース劣化で穴があき取替え
医療・福祉・介護関連業

金具はシルバーを購入 お風呂場のシャワー接続部分がシルバーなのでとてもマッチしています。マット調ブラックのホースに取替えただけでお風呂場の雰囲気がお洒落になりました。ホースも柔らかくて取り扱い易いです。シャワーヘッドの取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする