曜日別特売
- N作業ベルトバックル 鈴木産業 33237628

- N作業ベルトバックル 鈴木産業 33237628
- N作業ベルトバックル 鈴木産業 33237628

N作業ベルトバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト色グリーン
内容量1個注文コード33237628品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ナイロン製のベルト。微調節が可能なローラーバックル。ベルト幅32mm。

ベルト幅(mm)約32ベルト色グリーン材質ナイロンバックルローラーRoHS指令(10物質対応)対応ベルト長さ(cm)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする