曜日別特売
- N作業ベルト1ピン 鈴木産業 33237725

- N作業ベルト1ピン 鈴木産業 33237725
- N作業ベルト1ピン 鈴木産業 33237725

N作業ベルト1ピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト色コン
内容量1個注文コード33237725品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ナイロン製のベルト。1本ピンタイプ。ベルト幅38mm。

ベルト幅(mm)約38ベルト色コン材質ナイロンバックル1本ピンRoHS指令(10物質対応)対応ベルト長さ(cm)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする