曜日別特売
- YAZAWA ショルダーストッパー YAZAWA 33238529

YAZAWA ショルダーストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
本体寸法(mm)60×150
内容量1枚注文コード33238529品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

肩こりや腰痛の原因にもなる、ショルダーバッグのずり落ち。
「ショルダーストッパー」はショルダーバックのベルト部分に貼るだけでずり落ちを抑えて、肩の上がらない正しい姿勢で健康に歩くことができます。

ブラウンタイプ徳用本体寸法(mm)60×150アズワン品番64-6314-19材質(基布)レーヨン材質(表面)ポリ塩化ビニール
注意
※裏紙をはがす時、接着面に直接手を触れたりホコリなどが付くと接着力が弱くなりますのでご注意ください。
※凹凸がついている表面には接着しづらく、はがれる場合があります。ベルトの表面のヨゴレ、ホコリをおとして貼ってください。
※一度貼った「ショルダーストッパー」をはがすと、ベルトの表面を痛める場合がありますので十分ご注意ください。
※直射日光、高温、多湿を避けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする