曜日別特売
L-4 チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万 33238775

 

L-4 チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万 33238775
L-4 チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万 33238775

チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)340×480
内容量1パック(100枚)注文コード33238775品番L-4
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。

材質LDPE厚さ(mm)0.04見出し枠なし適合規格食品衛生法適合透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×チャック下)(mm)340×480
注意
※液体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 弊社製品における保存(指紋防止)のため使用します。
サービス業

・弊社製品は、特定の観光協会向け製品を取り扱っております。
 製品は、地元の名将である記念品メダルのケースを指紋防止のため、使用いたします。とても安価で助かります。

2025-09-05
用途: 梱包
卸売・小売業

サイズも種類が豊富で製品の強度も理想的で助かっています。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 少量多品種の部品を入れるのに使用

チャックの開閉がしやすく袋自体も適度な厚みでとても使いやすい。

2024-12-02
用途: 写真を入れるために購入
みはし医院医療・福祉・介護関連業

会合などで、その場で写真を配布したいとき、コンビニプリントで写真を印刷することがあります。その時に使うのには丁度良い大きさです。値段も手頃で良いですね。

1が参考にしています
2024-10-28
用途: 商品の小分け
製造業

サイズもぴったりで、チャックがついているので商品が零れ落ちることが無いので安心して使用できました

対象商品 : 33238723
2024-07-25
用途: 薬を入れるのに活用しています
医療・福祉・介護関連業

大きさの種類も多いので、薬の量に応じて使い分けしています
不満点は空気抜き穴がないことです
空気穴つき商品が欲しいです

対象商品 : 33238705
2024-07-11
用途: 顧客へ提供するサンプルの収容
製造業

様々なチャック付きポリ袋を使用した中で、この商品は粉漏れ、チャックが締まりづらかったり、開けづらいといった不良もない上に廉価で、コスパ最高のおすすめです。

対象商品 : 33238696
2024-06-18
用途: ヤフーオークションやメルカリでの落札及び購入に対して、商品(トレカ、クオカード)発送の際の最終梱包用として使用しています。
ダービー卸売・小売業

リーズナブルな価格で、使いやすくてとてもいい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする