※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ナンバー連続ラベル(F)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
黄
緑
赤
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33238816
品番
NR-1
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,474
販売価格(税別)
¥
8,613
バスケットに入れる
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。
耐薬品性に優れています。
アズワン品番
6-699-01
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
色
白
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30