曜日別特売
RB-3 ボーダーラベル(F) アズワン 33238913

ボーダーラベル(F)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番6-701-03
内容量1ロール注文コード33238913品番RB-3
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。

アズワン品番6-701-03枚数100ロール長さ(m)5ラベル寸法(1枚)(mm)50×70寸法(mm)50×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 試薬ビンの区別に
教育・研究機関

普通のラベルです。強度も十分。できれば、1片ずつに切れているバージョンがあればありがたい。

対象商品 : 33238913
2018-04-30
用途: 建物内の物品移動
教育・研究機関

作業後にすぐ剥がせるので、安心。大きさも2サイズあって便利

対象商品 : 33238904
2017-07-22
用途: 発送作業

ロール状で数のある時便利。 もう少し安ければなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする