曜日別特売
107 PTFE強力接着剤 フロン工業 33240471

107 PTFE強力接着剤 フロン工業 33240471
107 PTFE強力接着剤 フロン工業 33240471

PTFE強力接着剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20g)
内容量1個(20g)注文コード33240471品番107
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。

主な用途PTFE、金属、シリコン仕様液状接着剤粘度(mPa・s[cP])100主成分シアノアクリレート比重0.9~1.1引火点(℃)75危険等級アズワン品番6-5662-03溶解性アセトン危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)60~90(PTFE-PTFE)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
注意
※ご使用にはプライマーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240471
2020-06-05
用途: 超音波スケーラー内部のホース交換
かのう歯科医院医療・福祉・介護関連業

超音波スケーラー内部のホース交換の際、フッ素加工されたチューブを接続するときに使用。瞬時に接着できて便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 33240471
2016-08-16
用途: 一般接着できぬPTFE接合が可能となる。実にすばらしいです。
製造業

ただ、薬品に浸し変色と言う結末で、使用そのものは断念しましたが、一般対応では何の問題もない商品でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする