ソフト ユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂) ユニテック 33240575

ソフト ユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂) ユニテック 33240575
ソフト ユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂) ユニテック 33240575
ソフト ユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂) ユニテック 33240575

ユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33240575品番ソフト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!

用途
PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番1-9842-02材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別非危険物主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240575
2021-07-17
用途: 農薬用ポリタンクの補修
後の江製茶農・林・水産業

ハードにしようかと迷いましたが重ね塗りで充分な強度だと思います。

対象商品 : 33240575
2021-01-26
用途: 膜の接合
株式会社吉成産業

硬化時間が長すぎます、又今の太陽光では反応めっちゃ遅いです

1が参考にしています
対象商品 : 33240575
2017-02-14
用途: プラスチック部品の補修に
カーリペア タカフジ自動車・二輪車・自転車関連業

PPを含め、プラスチック全判に使えると思いましたが、そうでもないようです。ジェルなので液ダレの心配なく使えるのはよい。

3が参考にしています
対象商品 : 33240575
2015-01-26
用途: 雨水タンクの亀裂修理に使用
大健

数年使っている外国製の雨水タンクに亀裂が入ってしまいました。接着剤でもなくコーキングでもないものを探していたところ本品があり早速購入し使用しました。4本のタンクの9カ所の亀裂
うち八ヶ所の水漏れが止まりました。光の入らない部分はあるので、専用のライトキットを買ってさらに修理してみたいと思っています。PP製品には最適だと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 33240575
2013-06-25
用途: 修理・補修
はるおかスイミングスクール 小倉校

光が届かないところの補修には向かないがやり直しがきくので便利です

3が参考にしています
対象商品 : 33240575
2020-02-04
用途: 看板の取付に
有限会社協栄社

カルプの文字を壁に取付けるのに使用紫外線ランプで硬化させたが思うように硬化してくれず時間がかかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする