ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
スタンダード 高性能エポキシ系強力接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(30g)
注文コード
33240715
品番
AR-S30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
アラルダイトはスイス・チバガイギー社が世界に先駆けて開発したエポキシ系接着剤で、世界各国で電機、自動車、航空機などの先端技術分野にも使用され高い信頼を得ております。
用途
金属、木、ガラス、石、コンクリート、皮革、熱硬化プラスチック、加硫ゴム等幅広い材質の異種間、同種間の接着や隙間充填が可能です。
セット内容
A剤+B剤 30g
種類
化学反応型接着剤
主成分
主剤/エポキシ樹脂50%、硬化剤/ポリアミドアミン50%
可使時間(分/25℃)
60
完全硬化時間
12時間(25℃)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
8-254-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03L
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※【接着できないもの】ポリエチレン等の熱可塑性プラスチック
※18℃以下では硬化しませんので20℃以上の環境でご利用ください
※取扱説明書に記載のある練り板とヘラは付属しておりません。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
スタンダード 高性能エポキシ系強力接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
耐熱温度はどのくらいですか。車用、マフラーの穴埋めに使用できますか。
回答:
耐熱温度は80度です。
車用、マフラーの穴埋めには使用できません。
参考になった
2013-04-06
質問:
耐水性ですか?
回答:
水が掛かる程度でしたら、ご使用可能です、水圧が掛かるような箇所でのご使用は避けて下さい。
参考になった
2013-02-01
シェアする
マイページ