曜日別特売
GMW-40 ドローン関連標識(飛行・撮影禁止) グリーンクロス 33240805

ドローン関連標識(飛行・撮影禁止)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)600×450
内容量1枚注文コード33240805品番GMW-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。

用途無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に表示内容No Drone Zone ドローン使用禁止材質PP板仕様穴四箇所(Φ3mm)厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする