セキスイ
ポリダスター(フタのみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
370
370
410
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33242641
品番
(#30)EPDF3S(フタ)
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリエチレン
幅(mm)
370
高さ(mm)
135
奥行(mm)
290
内容量(L)
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×290×135
色(フタ)
ストーン
収納量
-
アズワン品番
8-403-02
商品タイプ
フタ