L-923GR ペダルペール(ステップオンカン) ラストロ(岩崎工業) 33242763

ペダルペール(ステップオンカン)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)15.8
内容量1個注文コード33242763品番L-923GR
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

場所を選ばず使える実用性が魅力です。

容量(L)15.8フタの種類ペダル式本体/グレー、フタ/黒材質本体/PP(ポリプロピレン)、ペダル/スチロール樹脂形状角型寸法(mm)295×279×380質量(g)商品重量1192、外装重量7300タイプ15型外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×580×420アズワン品番8-488-02商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33242754
2021-03-27
用途: ゴミ回収
サービス業

30年間使い続けて来た同じ商品の買い替えです。全く同じ商品が作り続けられていて感激しました。とにかく使いやすく、丈夫です。

対象商品 : 33242754
2017-07-17
用途: 車内
株式会社丸京運輸・通信業

定番中の定番商品。やはり良いものは長続きします。デザインや色をずっと変えないのも良い。というか今後も変えて欲しくない。

対象商品 : 33242763
2020-04-29
用途: 運転手さんが帰社時の手洗い後のペーパータオルを捨てています
日の丸商運株式会社

足で踏むと蓋が開くのでペーパータオルを捨てるのに衛生的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする