曜日別特売
(#60)PEK60H本体 エコポリペール角型 セキスイ 33242851

※フタは別売りです

エコポリペール角型

(9件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
容量(L)60
内容量1個注文コード33242851品番(#60)PEK60H本体
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。

容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×620仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%)トラスコ品番799-6993材質再生ポリプロピレン形状角型グレーエコマーク認定認定アズワン品番1-8214-05グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088再生材使用再生樹脂使用比率70%
注意
※リサイクル原料の為、色調の違いがある場合があります。
本体のみ。フタは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33242833
2023-11-13
用途: 店舗で使用する為
株式会社カネマサ卸売・小売業

臭いが漏れない蓋付で、使用したい場所に丁度よく収まり使いやすいです

対象商品 : 33242833
2019-02-06
用途: 休憩室のくず入れとして利用
ユニ建材有限会社鉱業

休憩室のくず入れとして利用、分別用のステッカーを貼付し、利用しています、現状問題なし。

1が参考にしています
2022-12-15
用途: てっきり蓋つきかと思った

蓋がないから、あれって思って問い合わせをしようと思い、再度、購入履歴を見ると、蓋は別売りだと書いてあった!気付かなかった~もう少し分かりやすくしていただけると手間が省けたのに

3が参考にしています
対象商品 : 33242815
2013-03-21
用途: ごみ捨て

鉄板です。

1が参考にしています
2021-01-29
用途: ゴミ箱

蓋がついている写真を見れば誰でもついてると思います。
確かに蓋はついていないと書いているが、蓋付けた写真をつけるのは良くない。
蓋がついてついていなら、目立つところにその旨を記載すべきです、

12が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 33242815
2020-10-05
用途: ゴミ箱
サービス業

蓋がついている写真を見れば誰でもついてると思うでしょ。
確かに蓋はついていないと書いているが、だます意図しか感じない。
蓋付けた写真をつけるのは止めるべきでしょう。
モノタロウは二度と利用しない。

7が参考にしています
対象商品 : 33242833
2018-07-10
用途: 厨房内のゴミ箱として
梅ノ木パン飲食業

厨房内のゴミ箱として購入しました。
シンプルなデザインとカラーで、使いやすそうな所は気に入っています。
ただ、後日近くのホームセンターで似た商品が安く販売されているのを見つけてしまい、そちらで購入すれば良かったかと少し後悔しました。

1が参考にしています
対象商品 : 33242894
2015-12-01
用途: 工場での可燃ごみ用に使用

使い勝手も良く、安価でありお買い得です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする