(#70)PEN70H本体 エコポリペール丸型(本体) セキスイ 33242955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(#70)PEN70H本体 エコポリペール丸型(本体) セキスイ 33242955
(#70)PEN70H本体 エコポリペール丸型(本体) セキスイ 33242955

エコポリペール丸型(本体)

(7件のレビュー)
特別運賃
容量(L)70
寸法(mm)Φ490×630
グレー
内容量1個注文コード33242955品番(#70)PEN70H本体
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)70寸法(mm)Φ490×630材質再生ポリプロピレンアズワン品番1-8213-05仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%)トラスコ品番799-7159形状丸型グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号6128088再生材使用再生樹脂使用比率70%
注意
※リサイクル原料の為、色調の違いがある場合があります。
※本体・フタは別売りです。
※フタ別売り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37975043
2023-04-06
用途: 店舗ゴミ箱として
有限会社丸森水産飲食業

色が薄目のグレーで協調していない感じで、サイズもゴミ袋の設置がしやすく
使いやすそうです。

対象商品 : 37975043
2022-06-15
用途: 材料保管
株式会社ロイヤルミートコントロール製造業

思っていたより丈夫で満足しています。リピしたいと思っています。

対象商品 : 37975043
2021-05-26
用途: 切り花の水揚げバケツ
農・林・水産業

ちょうど切り花の水揚げに最適でした。高さもちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33242937
2020-09-19
用途: 灰汁作り時
オネスト株式会社医療・福祉・介護関連業

ペールと蓋のセット販売が有ると便利だと思います。商品は満足しております。

対象商品 : 33242937
2019-04-13
用途: 収穫した野菜の入れ物
農・林・水産業

作りがとてもしっかりしているので、長く使えそうです。
蓋も一緒に購入しましたが、蓋はロックできるので倒れた時でも安心です。

対象商品 : 33242973
2016-06-02
用途: ゴミの分別

お世話になっております。
この度、ゴミの分別用に90Lゴミ箱を3個購入致しました。
商品名を読めば分かることですが、
写真を参考にしてしまった為、商品発送後蓋が無い事に気付きました。
紛らわしいので写真も蓋無しにしていただけると助かります。
(実際の商品と写真は同一のものであるべきでは?)

5が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品画像を変更いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37975043
2014-02-14
用途: 製造業なのでお湯をためたりする時に使います。

バケツの縁に黒いパッキングがついていますが、そこに水がたまるので水を切るのに少し時間がかかります。画像には黒い部分が写っていますが、商品説明にパッキングについて触れていなかったと思う(見落としていたらすみません)ので、パッキングの無い物が欲しかったです。でも、丈夫そうなので使い勝手がよければまた注文させて頂きます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに確認しましたところ、黒い部分はパッキンではなく、袋止めで、袋止めのないタイプは下記のポリペールになりますとの回答でした。
ポリペール
http://www.monotaro.com/g/00254789/?t.q=%83%7C%83%8A%83y%81%5B%83%8B

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする