曜日別特売
(#22)P22EB ポリペール柄付 セキスイ 33242991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリペール柄付

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)22材質ポリエチレン(PE)注文コード33242991品番(#22)P22EB
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。5L単位目盛り付です。

容量(L)22ブルー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番438-0843種別本体/柄付形状丸型高さ(mm)350質量(g)923奥行(mm)340間口(mm)400アズワン品番8-400-01特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419104
2021-08-13
用途: 工場内での洗浄

少々値段は張りますが、廉価品とは耐久性が全然違う、もう20年以上使用しています

対象商品 : 16419104
2016-04-27
用途: 掃除

目盛付きがいいです

対象商品 : 16419104
2015-09-07
用途: 洗濯

しっかりした作りで、安定感があります。目盛が5リットル刻みなので、1リットルごとにあると更に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする