70L/透明 ゴミ袋 アズワン 33243122

ゴミ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
内容量1袋(10枚)注文コード33243122品番70L/透明
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥609
販売価格(税別)
554
容量(L)70透明厚さ(mm)0.04材質LDPE(低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900アズワン品番7-5307-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33243131
2016-06-16
用途: 工場内のゴミ

普通に使える。またストーブの保管用にも使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする