J09100 耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE 33243831

 

J09100 耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE 33243831
J09100 耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE 33243831

耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番2-1063-01
内容量1個注文コード33243831品番J09100
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。

用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。容量(L)約23アズワン品番2-1063-01材質スチール質量(kg)約4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)302×403トラスコ品番472-9242

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,300/税込4,730
離島数量1につき4,300/税込4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする