リケンファブロ
リケンファブロの ポリ袋・ゴミ袋
リケンファブロの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋(カモメパック)(ブルー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33244075
品番
小
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
青
厚さ(mm)
0.03
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
小(45L)
入数(枚)
10
耐熱温度(℃)
110
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
1-4207-01