曜日別特売
補充用ピロー ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグ 33246577

ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
内容量1袋(4個)注文コード33246577品番補充用ピロー
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。

アズワン品番1-9062-04吸収量約0.88L寸法(mm)200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33246586
2017-09-13
用途: 液体漏洩時の対策用
運輸・通信業

吸収用マットがコンパクトに収納されており、また回収容器も手ごろな大きさのサイズで
あり作業が非常に短時間、効率的にすることができました。

対象商品 : 33246552
2015-08-01
用途: 次亜の漏洩対策

少量で購入できるのが良い。また当日出荷で助かります。対応する薬品のリストをこの画面で確認できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする