ルドロー
導電疲労軽減マット(コンフォートキング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
33247252
品番
ZC0023BL
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
帯電防止加工ですので静電気の発生する環境での作業に適しています。
アズワン品番
1-4873-01
仕様
アースコード付
材質
ゼドラン
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
610×910
色
ブルー
表面抵抗値(Ω)
10
9