- 【オーダー】NAK80フリープレート 大同DMソリューション 33248187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】NAK80フリープレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)8.0~11.0
幅(mm)60.1~80.0
長さ(mm)60.1~80.0
60.1~80.0
80.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~160.0
160.1~200.0
200.1~250.0
250.1~300.0
300.1~350.0
350.1~400.0
400.1~450.0
450.1~500.0
160.1~180.0
180.1~200.0
200.1~210.0
210.1~250.0
150.1~180.0
100.1~200.0
200.1~300.0
30.0~60.0
300.1~400.0
400.1~500.0
内容量1枚注文コード33248187品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898


【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

材質特殊鋼(NAK80)幅(mm)60.1~80.0長さ(mm)60.1~80.0厚さ(mm)8.0~11.0加工フライス6面加工仕上げ幅公差(mm)-0~+0.1長さ公差(mm)-0~+0.1板厚公差(mm)-0~+0.1仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1厚さ平面度(mm)100mmにつき0.03面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき14,000/税込15,400
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする