JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 33277494

 

JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 33277494
JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 33277494
JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 33277494

ジャスタードリンクホルダー JD-6

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード33277494品番JD-6
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。
牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。
ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。
ハンドルステー角度調節可能。
ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。

材質アルミブラック適合径(Φmm)22.2~25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33277485
2020-09-09
用途: 22mm径のハンドルバーに
サービス業

22mm径のハンドルバーに取り付けていますが、付属のゴムを挟むとグラつかずに固定できました。
ボトルホルダーの幅 (奥行き) 調整ネジを最大まで開くと、モノタロウの1Lガソリン携行缶を付属の袋ごと収められました。ただし上部の張り出しが邪魔で、走行中に落ちないか心配だったので、ひとまず500mlペットボトルで様子を見ています。
幅調整ネジがいずれダメにならないかも少し心配ですが、ひとまず100kmほど走行した時点ではまったく問題ありません。

2020-05-21
用途: ツーリング
その他業種

バイク側部のトレリスフレームに取り付けました。φがギリギリだったので温めて無理やりはめました。取り付けはそこまで難しくありませんが、ラバーを内側に巻くのは難しいかもしれません。ラバーを使用しなくてもガッチリホールドしますが、取り付け時に傷がつきそうなのでオススメはしません。
500mlペットボトルで試してみましたが、取り付けた時は不安でも走ってみるとわりと安定します。耐久性は下部の調節ネジ次第だと思います。
トレリス部分につける同士の方は径の大きさ必ず計りましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする