BOSCH(ボッシュ)
引き出し 306 エルボックスシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
1.15
1.15
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33278343
品番
I-BOXX53S1N
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エルボックスシステムの工具箱ボックス306の引き出しとして使用できます。
トラスコ品番
143-5755
質量(kg)
1.15
サイズ
小
外寸(mm)
367×315×53
内寸(mm)
340×255×40
色
ブルー
材質(本体)
ABS樹脂
材質(フタ)
ポリカーボネート