BOSCH(ボッシュ)
引き出し 306 エルボックスシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
1.4
1.15
1.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33278359
品番
I-BOXX72S1N
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エルボックスシステムの工具箱ボックス306の引き出しとして使用できます。
トラスコ品番
143-5756
質量(kg)
1.4
サイズ
中
外寸(mm)
367×315×72
内寸(mm)
340×255×50
色
ブルー
材質(本体)
ABS樹脂
材質(フタ)
ポリカーボネート