曜日別特売
LE-8 R 20m エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商 33278639

エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内容量1巻(20m)注文コード33278639品番LE-8 R 20m
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。

内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする