プラス[家具]
投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33279978
品番
VS2-36PSP
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。
片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。
ボードは回転式でセンターストッパーで固定します。
種類
脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1776×876
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
仕様
片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面回転タイプ
材質
板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
幅(mm)
1892
質量(kg)
17.3
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
562
キャスター
ストッパー付
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
北海道地方
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません