※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
導電PTFEチューブ S1827シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
外径(Φmm)
3.2
3.2
3
4
6.35
内径(Φmm)
1.6
1.6
2
3
4.35
内径×外径(Φmm)
1.6×3.2
1.6×3.2
2×3
3×4
4.35×6.35
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33285824
品番
S 1827-26
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,116
販売価格(税別)
¥
20,105
バスケットに入れる
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質
PTFE
色
黒
内径(Φmm)
1.6
内径×外径(Φmm)
1.6×3.2
外径(Φmm)
3.2
定尺(m)
10(最大長さ)
アズワン品番
1-9333-05
抵抗値(Ω)
導電抵抗値:1×10^6/m以下
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。