※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
タイプ
X型同径
T型同径
Y型同径
I型同径
I型異径
接続口外径(Φmm)
11
6.8
9
11
4.5
6.8-4.5
9.0-6.8
11.0-9.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286217
品番
D 573-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
全長(mm)
28.5×28.5
タイプ
X型同径
内径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
-200~+250
アズワン品番
3-8253-01
接続口外径(Φmm)
11