Bowman
グローブディスペンサー スチールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33286323
品番
GB-003
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
堅牢なスチール製です。壁への取り付け用の穴が4ヶ所あります。
材質
スチール(粉体焼付塗装)
寸法(mm)
402×255×97
質量(g)
1130
タイプ
3箱用
適合サイズ(mm)
(箱)133×254×95以内
アズワン品番
3-8655-02