CDG1BN20TN-100FZ CD Series(CDG1BN20TN) SMC 33286645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN20TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード33286645品番CDG1BN20TN-100FZ
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストローク(mm)100クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする