CDG1BN20TN-125Z CD Series(CDG1BN20TN) SMC 33286663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN20TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)125
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード33286663品番CDG1BN20TN-125Z
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストローク(mm)125クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする