※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN20TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
10
25
12
30
75
76
100
125
150
175
200
300
350
450
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端おねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9P
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286672
品番
CDG1BN20TN-150Z
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード