SMC
CD Series(CDG1BN20TN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
300
10
25
12
30
75
76
100
125
150
175
200
300
350
450
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9P
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286724
品番
CDG1BN20TN-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,350
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード