0327-0300 アルミボトル UN規格適合 Buerkle 33287206

 

0327-0300 アルミボトル UN規格適合 Buerkle 33287206
0327-0300 アルミボトル UN規格適合 Buerkle 33287206

アルミボトル UN規格適合

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード33287206品番0327-0300
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。

容量(mL)300仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ57×160規格(UN規格)1B1/X/250アズワン品番3-8511-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33287224
2021-10-26
用途: 塗装するため。
大黒天クロージング卸売・小売業

しっかりとした作りですが、ノズルがあると便利ですね。

対象商品 : 33287197
2020-10-25
用途: ガソリン添加剤の小分け
卸売・小売業

バイクの給油量の1%の添加剤を小分けする為に使用してます。
今のところ、横にしても逆さにしても漏れる様子はありません。

4が参考にしています
対象商品 : 33287197
2020-08-24
用途: 有機溶剤の小分け

塗料等の有機溶剤を、清拭等に流用する際に缶から小分けして置くために購入。プラボディのボトルは蓋の締め付けが甘く揮発するので、しっかり締められることに期待。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする