※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DLAB
ボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33288299
品番
MX-E
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000(固定式)
寸法(mm)
133×133×80
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)12W
モーター
ブラシレスモーター
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21相当
運転モード
タッチモード
アズワン品番
3-7028-15
振盪方式
旋回方式
軌道直径(mm)
Φ4.8