B-102-1 セーフティボトルキャリア Bシリーズ Eagle Thermoplastics 33288719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティボトルキャリア Bシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-9025-02
内容量1個注文コード33288719品番B-102-1
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。

容量(L)0.5-1規格0.5-1Lボルト径寸法(Φmm)(最大使用)100アズワン品番3-9025-02材質硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)使用温度範囲(℃)-40~+110フタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする