曜日別特売
TFS-19C1-50BL 凍結容器用テープ 19mm×15m GA International 33289437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFS-19C1-50BL 凍結容器用テープ 19mm×15m GA International 33289437
TFS-19C1-50BL 凍結容器用テープ 19mm×15m GA International 33289437

凍結容器用テープ 19mm×15m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1巻注文コード33289437品番TFS-19C1-50BL
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)アズワン品番3-8710-04
注意
※解凍や水溶液等には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする