※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
凍結容器用テープ 25mm×15m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
白
白
青
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33289473
品番
TFS-25C1-50WH
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
色
白
材質(テープ)
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-196~+80 (液体窒素可)
アズワン品番
3-8711-01
注意
※解凍や水溶液等には適していません。