LT-19WH クライオドット Φ19mmタイプ GA International 33290076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオドット Φ19mmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20シート×21ドット)注文コード33290076品番LT-19WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。

材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~+110ドットサイズ(Φmm)19アズワン品番3-8720-01シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする