※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
クライオドット Φ19mmタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
ピンク
赤
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20シート×21ドット)
注文コード
33290119
品番
LT-19BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
青
使用温度範囲(℃)
-80~+110
ドットサイズ(Φmm)
19
アズワン品番
3-8720-10
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)