CL-8T1-WH クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-8T1-WH クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291169
CL-8T1-WH クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291169

クライオラベル レーザープリンタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(16シート×52ラベル)
内容量1袋(16シート×52ラベル)注文コード33291169品番CL-8T1-WH
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。

材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)ラベルサイズ(mm)45×20アズワン品番3-8732-06ラベル数(1シート)52シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする