Glas-Col
グローブバッグ スライドチャック式 SSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
500×500×300
500×500×300
750×500×350
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33291248
品番
SS-20
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。両サイドに機器の出し入れ用の開口部があります。
寸法(mm)
500×500×300
開口部(mm)
250
材質
PE
付属品
チューブキャプラー・手袋
仕様
スライドチャック:両サイド
アズワン品番
3-9983-01