B01447WA ナスコ・ワールパック 書き込み面あり Nasco 33293409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナスコ・ワールパック 書き込み面あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)
厚さ(mm)0.102
種別5441mL
内容量1箱(100枚)注文コード33293409品番B01447WA
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。

用途EOG滅菌済書き込み面あり種別5441mL材質PE厚さ(mm)0.102容量(mL)5441使用温度範囲(℃)-210~+82幅W×深さ(mm)254×508アズワン品番1-1749-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする